Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm
INA GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm
INA GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069356
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR8 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GAR8 DO Gelenkkopf 8 mm
Innen 8 mm
Außen 24 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,031 kg
EAN 4012802525298
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl

Gelenkkopf GAR8 DO 8mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: Stahl/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR8 DO
Werksnummer:
10151169
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 981,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,60*
€ 1.343,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,53*
€ 1.313,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,11*
€ 1.246,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,98*
€ 1.220,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,58*
€ 1.168,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.