Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR30 UK Gelenkkopf 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAR30 UK Gelenkkopf 30 mm
INA GAR30 UK Gelenkkopf 30 mm
INA GAR30 UK Gelenkkopf 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068874
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR30 UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
INA GAR30 UK Gelenkkopf 30 mm
Innen 30 mm
Außen 73 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,936 kg
EAN 4012802525267
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GAR30 UK 30mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR30 UK
Werksnummer:
10151070
Gewicht netto Kg:
0,936000
Gewicht brutto Kg:
0,936000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,77*
€ 50,74*
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 61,86*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 49,08*
€ 63,49*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,61*
€ 66,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,40*
€ 69,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 49,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.