Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN TP207 BLACK Stehlagergehäuse 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN TP207 BLACK Stehlagergehäuse 72 mm
ZEN TP207 BLACK Stehlagergehäuse 72 mm
ZEN TP207 BLACK Stehlagergehäuse 72 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067373
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     TP207 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
ZEN TP207 BLACK Stehlagergehäuse 72 mm
Innen 72 mm
Gewicht 0,373 kg
Befestigung Befestigung von oben und unten
Teilung einteilig
Material Kunststoff (schwarze Ausführung)
Farbe schwarz

Stehlagergehäuse TP207 BLACK 72mm ZEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TP207 BLACK
Werksnummer:
10143834
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,373000
Gewicht brutto Kg:
0,373000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlagergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 15,59*
€ 21,77*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 16,71*
€ 23,17*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 17,09*
€ 23,80*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 24,54*
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 18,31*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.