| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040065860 Herst.-Nr.: TP207 B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN TP207 B Stehlagergehäuse 72 mm Innen 72 mm Gewicht 0,25 kg Material Kunststoff (grüne Ausführung) Befestigung Befestigung von oben und unten Teilung einteilig Farbe grün
Stehlagergehäuse TP207 B 72mm ZEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TP207 B | Werksnummer: | 10128463 | Länge netto mm: | 0,21 | Breite netto mm: | 0,12 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 17,42* | € 24,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,64* | € 25,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,18* | € 26,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,50* | € 27,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,52* | € 29,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|