Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN M-UCUP206 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 30 mm Gewindestifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN M-UCUP206 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 30 mm Gewindestifte
NTN M-UCUP206 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 30 mm Gewindestifte
NTN M-UCUP206 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 30 mm Gewindestifte
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065781
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-UCUP206 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN M-UCUP206 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 30 mm Gewindestifte
Innen 30 mm
Gewicht 1,2 kg
EAN 4547359765618
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Befestigung Gewindestifte
Farbe grün

Stehlager-Gehäuseeinheit M-UCUP206 D1 30mm Gewindestifte NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
M-UCUP206 D1
Werksnummer:
10124015
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.