Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN UELP213 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 65 mm Exzenterspannring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UELP213 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 65 mm Exzenterspannring
NTN UELP213 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 65 mm Exzenterspannring
NTN UELP213 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 65 mm Exzenterspannring
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064527
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UELP213 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN UELP213 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 65 mm Exzenterspannring
Innen 65 mm
Gewicht 657 kg
EAN 4547359236255
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Befestigung Exzenterspannring
Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe
Ausführung Befestigung von oben und unten
Farbe grün

Stehlager-Gehäuseeinheit UELP213 D1 65mm Exzenterspannring NTN Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe · Ausführung: Befestigung von oben und unten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UELP213 D1
Werksnummer:
10121350
Länge netto mm:
2,95
Breite netto mm:
1,65
Höhe netto mm:
0,95
Gewicht netto Kg:
6,570000
Gewicht brutto Kg:
6,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.