Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA FLAN90 MSA Flanschlagergehäuse 90 mm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA FLAN90 MSA Flanschlagergehäuse 90 mm rund
INA FLAN90 MSA Flanschlagergehäuse 90 mm rund
INA FLAN90 MSA Flanschlagergehäuse 90 mm rund
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064446
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FLAN90 MSA
EAN/GTIN:
     4012802794007
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
INA FLAN90 MSA Flanschlagergehäuse 90 mm rund
Innen 8995 mm
Gewicht 0,43 kg
EAN 4064327885104
Lochanzahl 4
Farbe silber
Form rund
Bauform für durchgehende Welle
Artikelumfang eine Gehäusehälfte
Material Stahlblech

Flanschlagergehäuse FLAN90 MSA 90mm rd.INA Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: eine Gehäusehälfte · Bauform: für durchgehende Welle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FLAN90 MSA
Werksnummer:
10125712
Länge netto mm:
1,60
Breite netto mm:
1,60
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlagergehäuse
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 12,10*
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 8,31*
€ 12,11*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 13,23*
1
€ 4,95*
ab € 9,609*
€ 13,599*
6 Tage
29
1
€ 10,00*
ab € 9,72*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.