Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G17-23-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G17-23-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm
INA G17-23-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm
INA G17-23-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064295
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G17-23-3
EAN/GTIN:
     4012802436327
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA G17-23-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 23 mm Breite 3 mm
Innen 17 mm
Außen 23 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054364790400
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring G17-23-3 17mm AD 23mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G17-23-3
Werksnummer:
10132216
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,20*
3 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,77*
€ 4,06*
4 Tage
150
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,11*
Lager 1955
150
1
€ 5,99*
ab € 140,02*
€ 171,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.