Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GR17-23-3 Wellendichtring 16,45 mm Außen-Ø 23,08 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GR17-23-3 Wellendichtring 16,45 mm Außen-Ø 23,08 mm Breite 3 mm
INA GR17-23-3 Wellendichtring 16,45 mm Außen-Ø 23,08 mm Breite 3 mm
INA GR17-23-3 Wellendichtring 16,45 mm Außen-Ø 23,08 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063097
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GR17-23-3
EAN/GTIN:
     4054362373988
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
INA GR17-23-3 Wellendichtring 16,45 mm Außen-Ø 23,08 mm Breite 3 mm
Innen 1645 mm
Außen 2308 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054362373988
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung mit außenliegender Stahlarmierung
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring GR17-23-3 16,45mm AD 23,08mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GR17-23-3
Werksnummer:
10134996
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,10*
1
€ 4,95*
ab € 2,5582*
€ 3,7482*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 4,05*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 4,59*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.