Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GR16-24-3 Wellendichtring 15,45 mm Außen-Ø 24,08 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GR16-24-3 Wellendichtring 15,45 mm Außen-Ø 24,08 mm Breite 3 mm
INA GR16-24-3 Wellendichtring 15,45 mm Außen-Ø 24,08 mm Breite 3 mm
INA GR16-24-3 Wellendichtring 15,45 mm Außen-Ø 24,08 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063075
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GR16-24-3
EAN/GTIN:
     4047643240888
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
INA GR16-24-3 Wellendichtring 15,45 mm Außen-Ø 24,08 mm Breite 3 mm
Innen 1545 mm
Außen 2408 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,002 kg
EAN 4047643240888
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung mit außenliegender Stahlarmierung
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring GR16-24-3 15,45mm AD 24,08mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GR16-24-3
Werksnummer:
10134995
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,25
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
207
1
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 3,09*
2 Tage
207
1
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,10*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,51*
€ 3,65*
1
€ 4,95*
ab € 2,5482*
€ 3,6982*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,5436*
€ 3,7288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.