Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GR12-19-3 Wellendichtring 11,45 mm Außen-Ø 19,08 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GR12-19-3 Wellendichtring 11,45 mm Außen-Ø 19,08 mm Breite 3 mm
INA GR12-19-3 Wellendichtring 11,45 mm Außen-Ø 19,08 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GR12-19-3
EAN/GTIN:
     4054362373810
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA GR12-19-3 Wellendichtring 11,45 mm Außen-Ø 19,08 mm Breite 3 mm
Innen 1145 mm
Außen 1908 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054362373810
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung mit außenliegender Stahlarmierung
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring GR12-19-3 11,45mm AD 19,08mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GR12-19-3
Werksnummer:
10134991
Länge netto mm:
0,19
Breite netto mm:
0,19
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
204
1
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,96*
2 Tage
204
1
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,28*
5 Tage
204
1
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,32*
4 Tage
204
25
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,61*
4 Tage
204
1
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.