Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GR10-14-3 Wellendichtring 9,45 mm Außen-Ø 14,08 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GR10-14-3 Wellendichtring 9,45 mm Außen-Ø 14,08 mm Breite 3 mm
INA GR10-14-3 Wellendichtring 9,45 mm Außen-Ø 14,08 mm Breite 3 mm
INA GR10-14-3 Wellendichtring 9,45 mm Außen-Ø 14,08 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063009
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GR10-14-3
EAN/GTIN:
     4054362373766
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
INA GR10-14-3 Wellendichtring 9,45 mm Außen-Ø 14,08 mm Breite 3 mm
Innen 945 mm
Außen 1408 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054364799328
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung mit außenliegender Stahlarmierung
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring GR10-14-3 9,45mm AD 14,08mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GR10-14-3
Werksnummer:
10134989
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.