Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G9-16-3 Wellendichtring 9 mm Außen-Ø 16 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G9-16-3 Wellendichtring 9 mm Außen-Ø 16 mm Breite 3 mm
INA G9-16-3 Wellendichtring 9 mm Außen-Ø 16 mm Breite 3 mm
INA G9-16-3 Wellendichtring 9 mm Außen-Ø 16 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062917
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G9-16-3
EAN/GTIN:
     4012802438727
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA G9-16-3 Wellendichtring 9 mm Außen-Ø 16 mm Breite 3 mm
Innen 9 mm
Außen 16 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4012802438727
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring G9-16-3 9mm AD 16mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G9-16-3
Werksnummer:
10131417
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
111
1
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,10*
1 Tag
111
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,7241*
€ 2,5412*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,2547*
€ 2,5647*
5 Tage
111
1
€ 10,00*
ab € 1,91*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.