Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AH3056 Abziehhülse Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 300 mm Breite 131 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AH3056 Abziehhülse Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 300 mm Breite 131 mm
FAG AH3056 Abziehhülse Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 300 mm Breite 131 mm
FAG AH3056 Abziehhülse Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 300 mm Breite 131 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059956
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH3056
EAN/GTIN:
     4012801307970
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AH3056 Abziehhülse Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 300 mm Breite 131 mm
Innen 260 mm
Außen 300 mm
Breite 131 mm
Gewicht 11936 kg
EAN 4012801307970
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AH3056 ID 260mm AD 300mm B.131mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH3056
Werksnummer:
10102957
Länge netto mm:
3,40
Breite netto mm:
3,40
Höhe netto mm:
1,40
Gewicht netto Kg:
11,936000
Gewicht brutto Kg:
11,936000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
Frei Haus
ab € 610,10*
€ 657,65*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,08*
€ 699,00*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 683,68*
€ 736,99*
Frei Haus
ab € 694,62*
€ 746,74*
€ 4,95*
ab € 735,276*
€ 785,706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,65*
€ 782,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,21*
€ 777,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,76*
€ 760,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,36*
€ 745,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,10*
€ 726,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.