| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006405 Herst.-Nr.: AH3056 EAN/GTIN: 4012801307970 |
| |
|
| | |
| Abziehhülsen AH(X), Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:1 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 300 | Baureihe: | AH30.. | Breite in mm: | 131 | eClass71: | 23059202 | Innendurchmesser in mm: | 260 | Kurzbezeichnung: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,12* | € 650,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 611,79* | € 651,53* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 647,00* | € 691,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 686,97* | € 729,53* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 731,416* | € 776,336* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|