Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH3056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH3056
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191389110000
EAN/GTIN:
     4012801307970
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH3056 Innendurchmesser 260 mm Aussendurchmesser mm Breite mm, AH3056, 0191389110000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
131.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr300x4
Laenge L:
131.000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 610,10*
€ 657,65*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,08*
€ 699,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 683,68*
€ 736,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 694,62*
€ 746,74*
€ 4,95*
ab € 735,276*
€ 785,706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,74*
€ 888,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,42*
€ 884,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,31*
€ 847,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,62*
€ 826,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.