Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KGHK25 BPPAS Linear-Kugellager-Einheit 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KGHK25 BPPAS Linear-Kugellager-Einheit 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40,2 mm
INA KGHK25 BPPAS Linear-Kugellager-Einheit 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40,2 mm
INA KGHK25 BPPAS Linear-Kugellager-Einheit 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059514
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGHK25 BPPAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KGHK25 BPPAS Linear-Kugellager-Einheit 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 40,2 mm
Innen 25 mm
Gewicht 0,295 kg
EAN 4012802606485
Baureihe Kompakt-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung allseitig abgedichtet
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Betriebsspiel nicht einstellbar

Linear-Kugellager-Einheit KGHK25 BPPAS 25mm AD 60mm B.40,2mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KGHK25 BPPAS
Werksnummer:
10099843
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,295000
Gewicht brutto Kg:
0,295000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager-Einheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
120
€ 5,99*
ab € 55,15*
€ 67,76*
2 Tage
120
€ 4,95*
ab € 55,21*
€ 67,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,82*
€ 70,04*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,51*
€ 71,97*
€ 3,19*
ab € 62,07*
€ 74,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.