| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040058303 Herst.-Nr.: FLAN85 MSB EAN/GTIN: 4012802794144 |
| |
|
| | |
| INA FLAN85 MSB Flanschlagergehäuse 85 mm rund Innen 8495 mm Gewicht 0,41 kg EAN 4064327884855 Lochanzahl 4 Form rund Farbe silber Bauform für durchgehende Welle Artikelumfang eine Gehäusehälfte Material Stahlblech
Flanschlagergehäuse FLAN85 MSB 85mm rd.INA Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: eine Gehäusehälfte · Bauform: für durchgehende Welle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FLAN85 MSB | Werksnummer: | 10118717 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,2335* | € 4,7535* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 3,30* | € 4,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3,81* | € 5,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 3,96* | € 5,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 249,28* | € 283,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|