Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN ASP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 20 mm Gewindestifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN ASP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 20 mm Gewindestifte
NTN ASP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 20 mm Gewindestifte
NTN ASP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 20 mm Gewindestifte
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055777
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     ASP204 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN ASP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheit 20 mm Gewindestifte
Innen 20 mm
Gewicht 0,701 kg
EAN 4547359823196
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Befestigung Gewindestifte
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung einfache Dichtung
Ausführung Befestigung von oben und unten
Farbe grün

Stehlager-Gehäuseeinheit ASP204 D1 20mm Gewindestifte NTN Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung · Ausführung: Befestigung von oben und unten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
ASP204 D1
Werksnummer:
10120499
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,701000
Gewicht brutto Kg:
0,701000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.