| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054679 Herst.-Nr.: SL185026 EAN/GTIN: 4012802417579 |
| |
|
| | |
| INA SL185026 Zylinderrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite95 mm Innen 130 mm Außen 200 mm Breite 95 mm Gewicht 10154 kg EAN 4054365600937 Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg) Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Rollenreihen zweireihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager
Zylinderrollenlager SL185026 ID 130mm AD 200mm Breite95mm INA Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SL185026 | Werksnummer: | 10066626 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 10,154000 | Gewicht brutto Kg: | 10,154000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,12* | € 682,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 643,69* | € 685,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 684,19* | € 731,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 701,65* | € 747,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 686,15* | € 752,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 686,15* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|