Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG S6301 -2RSRW203 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 37 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG S6301 -2RSRW203 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 37 mm Breite12 mm
FAG S6301 -2RSRW203 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 37 mm Breite12 mm
FAG S6301 -2RSRW203 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 37 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054285
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     S6301 -2RSRW203
EAN/GTIN:
     4012802227772
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager S6301 -2RSRW203 FAG ID 12mm AD 37mm Breite12mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S6301 -2RSRW203
Werksnummer:
10071330
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061000
Gewicht brutto Kg:
0,061000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 14,03*
2 Tage
78
1
€ 8,90*
ab € 9,98*
€ 14,06*
1 Tag
140
1
€ 4,90*
ab € 11,74*
€ 16,50*
1
€ 4,95*
ab € 12,5826*
€ 17,6426*
Lager 1955
140
1
Frei Haus
ab € 890,49*
€ 942,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,90*
€ 1.122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,30*
€ 1.107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,52*
€ 1.085,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,41*
€ 1.075,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 893,38*
€ 1.063,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 890,49*
€ 1.059,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
W6301-2RS1
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.