Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205S6301-2RSR-HLC FAG Rillenkugellager S6301-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205S6301-2RSR-HLC
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0539911330000
EAN/GTIN:
     4012802227772
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager S63..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 12mm Außendurchmesser [D]: 37mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8250N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3350N Grenzdrehzahl [n G]: 139001/min Baureihe: S63..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
37mm
Baureihe:
S63..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
12mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8250N
Grenzdrehzahl [n G]:
139001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3350N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 205S6301-2RSR-HLC, S6301-2RSR-HLC, 0539911330000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 14,03*
2 Tage
78
1
€ 8,90*
ab € 9,98*
€ 14,06*
2 Tage
140
1
€ 4,90*
ab € 11,74*
€ 16,50*
1
€ 4,95*
ab € 12,5826*
€ 17,6426*
1
€ 3,19*
ab € 13,00*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,03* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
W6301-2RS1
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.