Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG S6301 -2RSR-HLC 12x37x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG S6301 -2RSR-HLC 12x37x12, Rillenkugellager
FAG S6301 -2RSR-HLC 12x37x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10071331
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     S6301 -2RSR-HLC
EAN/GTIN:
     04012802227772
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
S6301 -2RSR-HLC
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,061 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
37,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager S6301 -2RSR-HLC, FAG Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 8,90*
ab € 10,05*
€ 14,14*
19 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,04*
€ 14,20*
Lager 2867
140
1
€ 4,90*
ab € 11,81*
€ 16,60*
1
€ 4,95*
ab € 12,5526*
€ 17,7426*
1
€ 3,19*
ab € 12,94*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
W6301-2RS1
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.