Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KBS40 PP Linear-Kugellager 40 mm Außen-Ø 62 mm Breite 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KBS40 PP Linear-Kugellager 40 mm Außen-Ø 62 mm Breite 80 mm
INA KBS40 PP Linear-Kugellager 40 mm Außen-Ø 62 mm Breite 80 mm
INA KBS40 PP Linear-Kugellager 40 mm Außen-Ø 62 mm Breite 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054092
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KBS40 PP
EAN/GTIN:
     4054364120733
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KBS40 PP Linear-Kugellager 40 mm Außen-Ø 62 mm Breite 80 mm
Innen 40 mm
Außen 62 mm
Breite 80 mm
Gewicht 0,597 kg
EAN 4054364120733
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe
Betriebsspiel einstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KBS40 PP 40mm AD 62mm B.80mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KBS40 PP
Werksnummer:
10085337
Länge netto mm:
0,64
Breite netto mm:
0,64
Höhe netto mm:
1,04
Gewicht netto Kg:
0,597000
Gewicht brutto Kg:
0,597000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
75
€ 5,99*
ab € 51,80*
€ 64,15*
2 Tage
75
€ 7,90*
ab € 52,04*
€ 64,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,89*
€ 64,32*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,83*
€ 65,10*
€ 3,19*
ab € 54,96*
€ 67,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.