| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 40-PP Herst.-Nr.: 0012757630000 EAN/GTIN: 4054364120733 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 40-PP Linear-Kugellager allseitig abgedichtet, einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 40mm Aussendurchmesser: 62mm Laenge: 80mm, KBS 40-PP, 0012757630000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Laenge L: | 80.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,53* | € 60,75* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,47* | € 64,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,69* | € 64,62* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,52* | € 65,45* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 54,58* | € 67,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|