Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KBS12 PPAS Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KBS12 PPAS Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
INA KBS12 PPAS Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
INA KBS12 PPAS Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054008
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KBS12 PPAS
EAN/GTIN:
     4047643182348
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KBS12 PPAS Linear-Kugellager 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite 32 mm
Innen 12 mm
Außen 22 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,036 kg
EAN 4047643182348
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe
Betriebsspiel einstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KBS12 PPAS 12mm AD 22mm B.32mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KBS12 PPAS
Werksnummer:
10085323
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,70
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,87*
€ 28,15*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,75*
€ 30,42*
Lager 1955
55
1
€ 5,99*
ab € 23,12*
€ 30,83*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 23,28*
€ 30,86*
1
€ 3,19*
ab € 24,50*
€ 32,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.