Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KGB20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 70 mm Breite 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KGB20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 70 mm Breite 45 mm
INA KGB20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 70 mm Breite 45 mm
INA KGB20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 70 mm Breite 45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053694
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGB20 PPAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KGB20 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 20 mm Außen-Ø 70 mm Breite 45 mm
Innen 20 mm
Gewicht 0,3 kg
EAN 4012802047868
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Betriebsspiel nicht einstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe

Linear-Kugellager-Einheit KGB20 PPAS 20mm AD 70mm B.45mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KGB20 PPAS
Werksnummer:
10085347
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,42
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager-Einheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,81*
€ 44,82*
Lager 1955
564
€ 5,99*
ab € 38,67*
€ 49,46*
1 Tag
564
€ 7,90*
ab € 38,59*
€ 49,50*
€ 3,19*
ab € 40,74*
€ 52,15*
6 Tage
564
€ 10,00*
ab € 45,19*
€ 57,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.