| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052413 Herst.-Nr.: 32011 X EAN/GTIN: 9008745136139 |
| |
|
| | |
| NKE 32011 X Kegelrollenlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm Innen 55 mm Außen 90 mm Breite 23 mm Gewicht 0,56 kg EAN 9008745136139 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 32011 X ID 55mm AD 90mm Breite23mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 32011 X | Werksnummer: | 10056470 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 0,27 | Gewicht netto Kg: | 0,560000 | Gewicht brutto Kg: | 0,560000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,16* | € 19,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,23* | € 19,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 14,63* | € 20,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,39* | € 22,14* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.118,63* | € 1.179,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|