Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 32011 -X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10056470
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     32011 -X
EAN/GTIN:
     9008745136139
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 32011 -X
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,56 kg
Innen:
55 mm
Außen:
90 mm
Breite:
23 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10056470, 32011X, NKE32011, 32011NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
323
1
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 18,72*
1 Tag
330
1
€ 4,90*
ab € 13,31*
€ 18,73*
5 Tage
733
1
€ 10,00*
ab € 14,62*
€ 20,71*
Lager 214
323
1
€ 4,30*
ab € 15,40*
€ 23,08*
2 Tage
227
1
€ 5,59*
ab € 18,44*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.