Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 30303 Kegelrollenlager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite15,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 30303 Kegelrollenlager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite15,25 mm
NKE 30303 Kegelrollenlager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite15,25 mm
NKE 30303 Kegelrollenlager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite15,25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040052293
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     30303
EAN/GTIN:
     9008745133428
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 17mm
kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
NKE 30303 Kegelrollenlager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite15,25 mm
Innen 17 mm
Außen 47 mm
Breite 1525 mm
Gewicht 0,13 kg
EAN 9008745133428
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 30303 ID 17mm AD 47mm Breite15,25mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30303
Werksnummer:
10051753
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,60
Höhe netto mm:
0,14
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,56*
1 Tag
67
1
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,58*
5 Tage
115
1
€ 10,00*
ab € 6,63*
€ 9,48*
3 Tage
142
1
€ 4,30*
ab € 6,98*
€ 10,54*
Lager 1955
67
1
Frei Haus
ab € 507,80*
€ 547,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,07*
€ 651,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,28*
€ 646,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,13*
€ 629,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,26*
€ 619,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 513,38*
€ 610,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 507,80*
€ 604,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.