Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 30303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10051753
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     30303
EAN/GTIN:
     9008745133428
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 17mm
kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
NKE-Kegelrollenlager 30303
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Innen:
17 mm
Außen:
47 mm
Breite:
15,25 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10051753, 30303, NKE30303, 30303NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,57*
1 Tag
67
1
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,58*
6 Tage
115
1
€ 10,00*
ab € 6,63*
€ 9,48*
Lager 214
122
1
€ 4,30*
ab € 6,98*
€ 10,55*
7 Tage
47
1
€ 5,59*
ab € 8,37*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.