| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052282 Herst.-Nr.: 30208 EAN/GTIN: 9008745133145 |
| |
|
| | |
| NKE 30208 NKE Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite19,75 mm Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 1975 mm Gewicht 0,42 kg EAN 9008745133145 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 30208 NKE ID 40mm AD 80mm Breite19,75mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 30208 | Werksnummer: | 10051749 | Gewicht netto Kg: | 0,420000 | Gewicht brutto Kg: | 0,420000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,91* | € 12,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,84* | € 12,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 9,80* | € 14,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,32* | € 15,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 751,55* | € 810,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|