Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 30208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10051749
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     30208
EAN/GTIN:
     9008745133145
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 30208
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,42 kg
Innen:
40 mm
Außen:
80 mm
Breite:
19,75 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10051749, 30208, NKE30208, 30208NKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
592
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 12,71*
1 Tag
493
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 12,73*
6 Tage
2636
€ 10,00*
ab € 9,80*
€ 14,03*
Lager 214
647
€ 4,30*
ab € 10,36*
€ 15,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 15,85*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.