Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N221 EM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 190 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N221 EM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 190 mm Breite36 mm
FAG N221 EM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 190 mm Breite36 mm
FAG N221 EM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 190 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050057
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N221 EM1
EAN/GTIN:
     4012801403245
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N221 EM1 ID 105mm AD 190mm Breite36mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
N221 EM1
Werksnummer:
10020150
Länge netto mm:
2,08
Breite netto mm:
2,08
Höhe netto mm:
0,46
Gewicht netto Kg:
3,953000
Gewicht brutto Kg:
3,953000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,42*
€ 382,04*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 350,11*
€ 387,98*
€ 4,95*
ab € 353,4932*
€ 392,3232*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 358,24*
€ 398,02*
Lager 1955
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,62*
€ 458,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,73*
€ 545,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.