Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205N221-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager N221-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014DF5_a.png
00014DF5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205N221-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192177220000
EAN/GTIN:
     4012801403245
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N2..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 105mm Außendurchmesser [D]: 190mm Breite [B]: 36mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 310000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 320000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 55001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 65001/min Baureihe: N2..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
190mm
Baureihe:
N2..-E-XL-M1
Bohrungsdurchmesser [d]:
105mm
Breite [B]:
36mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
310000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
55001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
65001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
320000N
Weitere Suchbegriffe: N221-E-XL-M1, 0192177220000, 205N221-E-XL-M1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,64*
€ 374,26*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 349,31*
€ 380,08*
€ 4,95*
ab € 355,3532*
€ 384,3232*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 359,48*
€ 389,90*
Frei Haus
ab € 371,55*
€ 401,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,64*
€ 410,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.