| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040049760 Herst.-Nr.: QJ328 N2MPA EAN/GTIN: 4012801593816 |
| |
|
| | |
| FAG QJ328 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 300 mm Breite62 mm Innen 140 mm Außen 300 mm Breite 62 mm Gewicht 23,4 kg EAN 4012801593816 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +200 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ328 N2MPA ID 140mm AD 300mm Breite62mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ328 N2MPA | Werksnummer: | 10005539 | Länge netto mm: | 3,32 | Breite netto mm: | 3,32 | Höhe netto mm: | 0,78 | Gewicht netto Kg: | 23,400000 | Gewicht brutto Kg: | 23,400000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,50* | € 1.113,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,06* | € 1.118,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,57* | € 1.118,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.054,46* | € 1.151,12* | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.183,31* | € 1.252,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.054,46* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|