Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ328 -N2-MPA 140x300x62, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ328 -N2-MPA 140x300x62, Vierpunktlager
FAG QJ328 -N2-MPA 140x300x62, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10034665
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ328 -N2-MPA
EAN/GTIN:
     04012801593816
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
QJ328 -N2-MPA
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,400 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
62,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ328 -N2-MPA, FAG Vierpunktlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,84*
€ 1.105,89*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.060,03*
€ 1.111,41*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,86*
€ 1.251,36*
Lager 2867
8
Frei Haus
ab € 1.196,89*
€ 1.256,70*
6 Tage
8
€ 10,00*
ab € 1.243,87*
€ 1.306,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,70*
€ 1.495,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,53*
€ 1.480,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,18*
€ 1.446,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,89*
€ 1.424,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.