Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205QJ328-N2-MPA FAG Vierpunktlager QJ328-N2-MPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018B3C0_a.png
0018B3C0_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205QJ328-N2-MPA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192625310000
EAN/GTIN:
     4012801593816
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 140mm Außendurchmesser [D]: 300mm Breite [B]: 62mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 470000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 660000N Grenzdrehzahl [n G]: 39001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 20301/min Baureihe: QJ3..-N2-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
300mm
Baureihe:
QJ3..-N2-MPA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
20301/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
140mm
Breite [B]:
62mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
470000N
Grenzdrehzahl [n G]:
39001/min
Klasse:
Vierpunktlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
660000N
Weitere Suchbegriffe: 0192625310000, 205QJ328-N2-MPA, QJ328-N2-MPA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,77*
€ 1.102,70*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.046,02*
€ 1.108,05*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.177,09*
€ 1.243,20*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.188,70*
€ 1.248,52*
€ 4,95*
ab € 1.194,8756*
€ 1.255,3756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,20*
€ 1.479,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,12*
€ 1.468,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,80*
€ 1.438,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,80*
€ 1.418,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,09*
€ 1.400,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.