Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 33022 Kegelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm Breite47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 33022 Kegelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm Breite47 mm
SKF 33022 Kegelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm Breite47 mm
SKF 33022 Kegelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm Breite47 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040049739
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     33022
EAN/GTIN:
     7316577006318
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF 33022 Kegelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm Breite47 mm
Innen 110 mm
Außen 170 mm
Breite 47 mm
Gewicht 383 kg
EAN 7316577006318
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Version Explorer
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig

Kegelrollenlager 33022 ID 110mm AD 170mm Breite47mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33022
Werksnummer:
10012035
Länge netto mm:
0,17
Breite netto mm:
0,17
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
3,830000
Gewicht brutto Kg:
3,830000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 114,86*
€ 127,43*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 115,19*
€ 127,49*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 128,73*
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 116,80*
€ 129,13*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 119,66*
€ 132,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
33022
ab € 101,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.