Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 33022 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 33022 Industrielager Wälzlager
FAG 33022 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101512954
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3829 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
110 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10012035
ab € 114,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.