Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040048963 Herst.-Nr.: 26575000 EAN/GTIN: 4005176485947 |
| |
|
| | |
| Grohe Bsta RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 60cm 3 Strahlart Wa Sv 9,5 l/min chrom bestehend aus: Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26574) · mit Wandhaltern aus Metall · Brauseschlauch Silverflex 1750 mm (28388) · EasyReach Ablage · DreamSpray · Long-Life Shine Oberfläche · FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen z Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26575000 | Werksnummer: | 6000579398 | Länge netto mm: | 765,00 | Breite netto mm: | 175,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 1,666000 | Gewicht brutto Kg: | 1,666000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Brausestangenset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,11* | € 133,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,41* | € 139,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 119,13* | € 148,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,26* | € 153,90* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,10* | € 154,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|