Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040048792 Herst.-Nr.: 26544LS0 EAN/GTIN: 4005176479793 |
| |
|
| | |
| Grohe Handbr RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 ohne Durchflussbegrenzung moon white mit 3 Strahlarten Rain mit DripStop/Jet mit DripStop/Active Massage · Brauseboden chrom (moon white) · SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck · RainStart Handbrause startet immer mit Rain Strahl · DreamSpray · Long-Life Shine Oberfläche · SpeedClean An Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26544LS0 | Werksnummer: | 6000579389 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,335000 | Gewicht brutto Kg: | 0,335000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Handbrause |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,19* | € 64,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,90* | € 67,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,22* | € 71,96* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 57,77* | € 74,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,76* | € 75,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|