Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower SmartActive 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower SmartActive 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE Rainshower SmartActive 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87189098
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26574000
EAN/GTIN:
     4005176485916
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brausestange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Wand
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Wasserdurchfluss (max)
9.5 l/min
Antiverkalkungssystem
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26551LS0
ab € 49,31*
Ähnlich
Grohe
26553000
ab € 62,08*
Ähnlich
Grohe
26582000
ab € 49,67*
Ähnlich
Grohe
26590000
ab € 62,79*
Ähnlich
Grohe
26550000
ab € 49,36*
Ähnlich
Grohe
26544000
ab € 49,07*
Ähnlich
Grohe
26544LS0
ab € 49,22*
Ähnlich
Grohe
26574LS0
ab € 49,73*
Ähnlich
Grohe
26554LS0
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.