Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880939249040020 Schraube R 88093 Ruko m.Spitze/T-STAR VG 4 x 20/16-T20 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 880939249040020 Schraube R 88093 Ruko m.Spitze/T-STAR VG 4 x 20/16-T20 A 2
SPAX 880939249040020 Schraube R 88093 Ruko m.Spitze/T-STAR VG 4 x 20/16-T20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998638
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880939249040020
EAN/GTIN:
     4003530175220
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR VG 4x 20/16-T20 A 2 200 Stück SPAX Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 20/16-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88093.924· Normart: REYHER-Artikel 88093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880939249040020
Werksnummer:
8000227466
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001700
Gewicht brutto Kg:
0,001700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20/16-T20
Norm:
R 88093 Ruko m.Spitze/T-STAR VG
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0772*
€ 0,1106*
1 Tag
17400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0842*
€ 0,1197*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 12,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,29*
Lager 1955
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,09*
€ 20,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.