Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880919209040050 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR 4 x 50/45-T20 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
SPAX 880919209040050 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR 4 x 50/45-T20 A 2
SPAX 880919209040050 Schraube R 88091 Senkkopf T-STAR 4 x 50/45-T20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-4039998603
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919209040050
EAN/GTIN:
     4003530168123
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Schraube R 88091 SEKO T-STAR 4x 50/45-T20 A 2 200 Stück SPAX Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · T-STAR - Abmessung: 4 x 50/45-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.920· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880919209040050
Werksnummer:
8000227196
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002770
Gewicht brutto Kg:
0,002770
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 50/45-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf T-STAR
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0513*
€ 0,0777*
3 Tage
154600
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,05935*
€ 0,08065*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0688*
€ 0,0925*
6 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0885*
€ 0,1182*
Lager 1955
2800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0982*
€ 0,1311*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0982* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 26,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.