Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 881939240060060 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR TG 6 x 60/56-T30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 881939240060060 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR TG 6 x 60/56-T30
SPAX 881939240060060 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR TG 6 x 60/56-T30
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997028
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881939240060060
EAN/GTIN:
     4003530183027
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR TG 6x 60/56-T30 A 2 100 Stück SPAX Artikel 88193 A 2 SPAX-T-T SPAX Schrauben · mit Spitze · Tellerkopf - Abmessung: 6 x 60/56-T30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88193.924· Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881939240060060
Werksnummer:
8000229535
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,008980
Gewicht brutto Kg:
0,008980
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 60/56-T30
Norm:
R 88193 m.Spitze/T-STAR TG
Produktart:
Tellerkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,389*
€ 0,509*
2 Tage
3300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,685*
€ 0,885*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 26,19*
€ 34,07*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,64*
€ 34,07*
Lager 1955
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 32,75*
€ 42,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,40*
€ 50,456
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.