Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Anwendungsbild zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-12/0114
Symbol zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
LOGO zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404096
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0257000600605
EAN/GTIN:
     4003530183027
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x 60 VG Torx 30 Edelstahl A2 mit Bewertung

T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4Cut-Fräser, Gleitbeschichtung. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Anwendungsbereiche:
Außenbereich z.B. Carports, Spielplatzgeräte, Vordächer, Brückenbeläge aus Bohlen, Balkone, etc.; Verschraubung von Blechen: z.B: Solar-Dachhaken; Sicherung zimmermannsgemäßer Holzverbindungen: z.B. Versätze.

Einsatz: Außenanwendungen - direkt bewittert

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
k max.:
3,1 mm
L:
60 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
SPAX
Form:
VG
d2 max.:
13,6 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
6.0x 60 mm
d1:
6 mm
L1:
56 mm
Kopfform:
Tellerkopf; Scheibenkopf
Hinweis:
Vollgewinde mit Schaft
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Holzschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 6,0x60 a2, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, 6x60, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Niro Spax, Niro-Schrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SAX A2, Spax, TK, Tellerkopfschrauben, Torxschrauben, Vollgewinde mit Schaft
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,389*
€ 0,509*
Lager 3145
3800
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,685*
€ 0,875*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 26,25*
€ 34,11*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,33*
€ 34,11*
1 Tag
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.