Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY 37120-43 Wathose STANDARD Größe 43 olivgrün Stiefel: S5 SRC Stiefel: EN I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY 37120-43 Wathose STANDARD Größe 43 olivgrün Stiefel: S5 SRC Stiefel: EN I
NORWAY 37120-43 Wathose STANDARD Größe 43 olivgrün Stiefel: S5 SRC Stiefel: EN I
NORWAY 37120-43 Wathose STANDARD Größe 43 olivgrün Stiefel: S5 SRC Stiefel: EN I
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996013
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37120-43
EAN/GTIN:
     4025888214345
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel
Wathose STANDARD Gr.43 olivgrün Stiefel:S5 SRA Stiefel:EN20345 NORWAY Stiefel gemäß EN ISO 20345 · S5 SRC · Hose gemäß EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Zugband im Brustbereich · Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
40011303
HerstellerNr:
37120-43
Werksnummer:
8000145483
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
3,860000
Gewicht brutto Kg:
3,520000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
Größe 43 olivgrün
Produktart:
Wathose
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,48*
€ 61,22*
2 Tage
19
€ 5,50*
ab € 48,90*
€ 61,28*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 50,46*
€ 63,02*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 49,16*
€ 67,81*
Lager 1955
18
€ 5,99*
ab € 55,63*
€ 70,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-40
ab € 48,19*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-41
ab € 48,16*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-42
ab € 48,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-44
ab € 48,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-45
ab € 48,59*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-46
ab € 48,63*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-47
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.