Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 18370053 HACCP-Stielbürste Länge 155 mm Borstenstärke 0,50 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 18370053 HACCP-Stielbürste Länge 155 mm Borstenstärke 0,50 mm blau
NÖLLE 18370053 HACCP-Stielbürste Länge 155 mm Borstenstärke 0,50 mm blau
NÖLLE 18370053 HACCP-Stielbürste Länge 155 mm Borstenstärke 0,50 mm blau
Artikel-Nr.:
     1955B-4039987292
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18370053
EAN/GTIN:
     4250560515599
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Stielbürste
HACCP-Nagelbürste L.155mm Borstenstärke 0,50mm blau hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
eClassID:
29110205
HerstellerNr:
18370053
Werksnummer:
9000470024
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
HACCP
Farbe:
blau
Groesse:
Länge 155 mm
Produktart:
HACCP-Nagelbürste
Ausfuehrung:
blau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
12
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,42*
€ 4,60*
1 Tag
84
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,84*
€ 5,18*
3 Tage
63
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,27*
3 Tage
51
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,39*
€ 5,39*
Lager 1955
84
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370052
ab € 3,43*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370051
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.