Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 18370052 HACCP-Stielbürste Länge 155 mm Borstenstärke 0,50 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 18370052 HACCP-Stielbürste Länge 155 mm Borstenstärke 0,50 mm rot
NÖLLE 18370052 HACCP-Stielbürste Länge 155 mm Borstenstärke 0,50 mm rot
NÖLLE 18370052 HACCP-Stielbürste Länge 155 mm Borstenstärke 0,50 mm rot
Artikel-Nr.:
     1955B-4039987291
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18370052
EAN/GTIN:
     4250560515582
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Stielbürste
HACCP-Nagelbürste L.155mm Borstenstärke 0,50mm rot hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
eClassID:
29110205
HerstellerNr:
18370052
Werksnummer:
9000470023
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
HACCP
Farbe:
rot
Groesse:
Länge 155 mm
Produktart:
HACCP-Nagelbürste
Ausfuehrung:
rot
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
23
12
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,45*
€ 4,63*
1 Tag
28
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,17*
3 Tage
21
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,20*
1 Tag
20
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,91*
€ 5,23*
Lager 1955
28
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370053
ab € 3,43*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370051
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.